{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | weiß | |
| Länge | 1 400 mm | |
| Durchmesser | 20 mm; 30 mm | |
| Teleskopstiel | nein | |
| Stielabschluss | Gewinde | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 18452141 | |
| EAN / GTIN | 4250560516268 | |
| Herstellernummer | 18452141 | |
| L-Nummer | L00760 100362 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |