• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HACCP Glasfaser-Stiel weiß 150 cm

Artikel-Nr.: 18451151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe weiß
Länge L 1.500 mm
Durchmesser ⌀ 20 mm; 30 mm
Stielabschluss Rundkopf
Material Kunststoff
Produktart Stiel
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18451151
EAN / GTIN 4250560515940
Herstellernummer 18451151
L-Nummer L00760 100361
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

HACCP Glasfaser-Stiel Sehr stabil, bruchsicher und besonders leicht. Deutsches Gewinde.