• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HACCP Wischer grün 30 cm Borste 0,5 mm

Artikel-Nr.: 18323054
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Länge 300 mm
Wisch-Material PE (Kunststoff)
Produktart Wischer
mit Loch zum Aufhängen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18323054
EAN / GTIN 4250560515209
Herstellernummer 18323054
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wischer 30 cm Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb