• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 38 mm

Artikel-Nr.: 18301M 38mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301M 38mm
EAN / GTIN 4991644439379
Herstellernummer 18301M 38mm
L-Nummer L60050 347

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 56 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 76 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 38 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän