• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt 185 mm

Artikel-Nr.: 181B.18CPEPB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 181B.18CPEPB
EAN / GTIN 3662424110603
Herstellernummer 181B.18CPEPB
L-Nummer L60130 106520
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Selbstgreifende Zähne + Sekundärhärtung
  • Lange Lebensdauer, starker Griff
  • 60 mm Tragfähigkeit 35 % mehr Backenkapazität
  • Ratschenmechanismus Öffnen durch Drücken, Schließen durch Ratschen
  • Verchromung: Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Mono-Material-Griffe reduzieren Abrutschen und Ermüdung, einfache Reinigung
  • Anti-Einklemm-Design reduziert Blutblasen
  • 12-fach verstellbar

Merkmal:

Technische Daten:
  • L [mm]: 207
  • B [mm]: 54
  • H [mm]: 20,1
  • Gewicht in Kilogramm: 0,30