Alicates ajustables cromados 185 mm

Número de artículo: 181B.18CPEPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 181B.18CPEPB
EAN / GTIN 3662424110603
Número del fabricante 181B.18CPEPB
Número L L60130 106520
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Dientes autoblocantes + endurecimiento secundario
  • Larga vida útil, agarre firme
  • 60 mm Capacidad de carga 35 % más de capacidad de mordida
  • Mecanismo de trinquete: se abre presionando y se cierra accionando el trinquete.
  • cromado: Máxima resistencia a la corrosión
  • Los mangos de un solo material reducen el deslizamiento y la fatiga, y son fáciles de limpiar.
  • El diseño anti-pinchazos reduce las ampollas sanguíneas.
  • 12 posiciones de ajuste

Característica:

Datos técnicos:
  • L [mm]: 207
  • B [mm]: 54
  • Al [mm]: 20,1
  • Peso en kilogramos: 0,30