• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrischspanner KZS-PG, Größe 250, großer Backenhub, Spitzverzahnung 1,5 x 60°

Artikel-Nr.: 181495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 181495
EAN / GTIN 4019208397955
Herstellernummer 181495
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Popis:

  • Pneumaticky ovládané centrické upínací zařízení ve standardním provedení.
  • Volitelně s indukčními senzory.
  • Provedení se dvěma čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Princip klínového háku s integrovaným pneumatickým ovládáním
  • Regulace napětí změnou tlaku
  • Upozornění: Hydraulické ovládání na vyžádání
  • KZS-P = motoricky poháněný, centrický, napínací, pneumatický

Oblasti použití:

  • Ideální pro efektivní upínání v automatizovaných pracovních procesech.

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce pro co nejlepší využití pracovního prostoru
  • Flexibilní použití díky bočnímu přístupu
  • Vysoká přesnost opakovaných operací díky stabilnímu vedení čelistí s minimální vůlí a konstantní upínací síle při stejném tlaku
  • Možnost centrálního upnutí kulatých i hranatých obrobků díky použití různých upínacích čelistí
  • Vhodné pro vnitřní i vnější upínání

Další informace:

  • Motoricky poháněné centrické upínací zařízení KZS-PG, velikost 250, velký zdvih čelistí, základní čelisti se špičatým ozubením 1,5 x 60° a křížovým posunem

Charakteristika:

  • odstavec: 35,7 (50°) mm
  • Šířka paty: 166 mm
  • Vzdálenost otvoru 1: 139,6 mm
  • Vzdálenost otvoru: 92,6 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 1: 75 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 2: 110,8 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 3: 60 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek: 64 mm
  • Přípojka pro centrální mazání: M5
  • Vnější průměr základové desky: 310 mm
  • zdvih pístu: 17,6 mm
  • Upevňovací závit: M10 – 19T
  • Upevňovací šroub: M12
  • Široké čelisti: 125 mm
  • Průměr centrovacího otvoru: 10 mm
  • Hmotnost: 30,4kg
  • Závit: 7 mm
  • Rozteč závitových otvorů: 15 mm
  • Délka závitu upevňovacího šroubu: 20 mm
  • Velikost: 250
  • Velikost 1: KZS-PG 250
  • Výška opěrné plochy: 2,3 mm
  • Výška: 98,2 mm
  • Výška upínací objímky: 6 mm
  • Délka pečení: 99 mm
  • Délka: 250 mm
  • Rozteč otvorů 1: 154 mm
  • Rozteč otvorů 2: 90 mm
  • Rozteč otvorů 3: 200 mm
  • Rozteč otvorů 4: 200 mm
  • Rozteč otvorů 5: 12 mm
  • Rozteč otvorů: 230 mm
  • Spotřeba vzduchu při dvojitém zdvihu: 1760
  • Maximální otevření čelistí: 76,2
  • Maximální poloha čelistí 1: 69,1
  • Maximální poloha čelistí 2: 50,1
  • Maximální ovládací tlak: 6 bar
  • Minimální poloha čelistí: 41
  • Minimální poloha čelisti 1: 51,5
  • Minimální poloha čelisti 2: 32,5
  • Šířka drážky 1: 50 mm
  • Šířka drážky 2: 10 mm
  • Ø upínací pouzdro: 16 mm
  • Pneumatické připojení: M6
  • Zavírací doba: 1,1
  • Upínací síla: 21
  • Hluboká drážka: 4 mm
  • Přesnost opakování: 0,03 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb