• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz für Baureihe 18

Artikel-Nr.: 18-3-AS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 18-3-AS
EAN / GTIN 4021176337208
Herstellernummer 18-3-AS
L-Nummer L80010 1037
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Gewindeadapter-Satz der Baureihe 18-AS wird gemeinsam mit den Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 zum Ab- und Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen, in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können.
  • Die Gewindeadapter ermöglichen das sorgfältige und sichere Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern
  • Universelle Zusammenstellung für die optimale Praxisanwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn
  • Aufnahmegewinde für Zugbolzen [mm]: M18x1,5
  • Bestandteile: 18-314A, 18-316A, 18-318A, 18-320A, 18-322A, 18-324A
  • Einsatzgewinde: M14-M16-M18-M20-M22-M24