Juego de adaptadores de rosca para serie 18

Número de artículo: 18-3-AS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 18-3-AS
EAN / GTIN 4021176337208
Número del fabricante 18-3-AS
Número L L80010 1037
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de adaptadores de rosca de la serie 18-AS se utiliza junto con los dispositivos extractores de la serie 18 para desmontar y extraer componentes con roscas, como espigas de ajuste, chavetas o pernos, en talleres, industria y comercio. El proceso de separación-extracción es capaz de separar cuidadosamente estas piezas primero, antes de extraerlas desde el exterior.
  • Los adaptadores de rosca permiten la extracción cuidadosa y segura de piezas con orificios roscados.
  • Conjunto universal para la aplicación práctica óptima

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Rosca de alojamiento para perno de tracción [mm]: M18x1,5
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: 18-314A, 18-316A, 18-318A, 18-320A, 18-322A, 18-324A
  • Rosca de inserción: M14-M16-M18-M20-M22-M24

Descargas y documentos

Productos adecuados