• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochscheibe Gr. 3 (5-Loch)

Artikel-Nr.: 1793268
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Gr. 3
Herstellerbezeichnung Lochscheibe Gr. 3 (5-Loch)
geeignet für Material Stahl
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1793268
EAN / GTIN 4046459022695
Herstellernummer 1793268
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0174-371 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Netto-Gewicht: 4,6 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Größe: 3
  • Ausführung: 5-Loch
  • Außendurchmesser: 190 mm
  • Lochkreisdurchmesser: 100 - 170 mm
  • Aufnahmegewinde: 2¼″-14 UNS