• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzieher ∙ 2-armig 160 mm

Artikel-Nr.: 1787F-16
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1787F-16
EAN / GTIN 4000896134175
Herstellernummer 1787F-16
L-Nummer L60140 2310

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen von Kugellagern, Scheiben, Rädern etc. schnell und sicher
  • Schnellspanner
  • Nitrierte Spindel – Extra hart
    Wartungsfrei – kein Ölen notwendig
  • Verwendung auch als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schnelles, problemloses Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspanner
  • Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.08 kg

Passende Produkte

Zubehör