• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellring 1,4″ Keramik

Artikel-Nr.: 177-532
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennmaß min. 35,56 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Material Keramik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177-532
EAN / GTIN 4946368039565
Herstellernummer 177-532
L-Nummer L40010 14829
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zoll

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,08 X 0,08 X 0,022 M
  • Herstellellertoleranz zum Nenndurchmesser: +/-0.0004
  • Material: Keramik
  • Messunsicherheit: 0.00006
  • Nenndurchmesser: 1.4
  • Typ: A
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Zylinderformtoleranz: 0.00004

Lieferumfang:

Ohne Herstellerprüfzertifikat