• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellring 6″ Stahl

Artikel-Nr.: 177-301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennmaß min. 152,4 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177-301
EAN / GTIN 4946368038971
Herstellernummer 177-301
L-Nummer L40010 9161
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zoll

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,333 X 0,325 X 0,1 M
  • Herstellellertoleranz zum Nenndurchmesser: +/-0.0008
  • Material: Stahl
  • Messunsicherheit: 0.00010
  • Nenndurchmesser:
  • Typ: B
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Zylinderformtoleranz: 0.00008

Lieferumfang:

Ohne Herstellerprüfzertifikat