• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellring 0,35" Stahl

Artikel-Nr.: 177-179
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstelltoleranz der Bohrung ±0,0004 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Einstellring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177-179
EAN / GTIN 4946368038445
Herstellernummer 177-179
L-Nummer L40010 8500
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zoll

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,054 X 0,053 X 0,02 M
  • Herstellellertoleranz zum Nenndurchmesser: +/-0.0004
  • Material: Stahl
  • Messunsicherheit: 0.00006
  • Nenndurchmesser: 0.35
  • Typ: A
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Zylinderformtoleranz: 0.00004