• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturplatte konvex PolyMILL P2022 R=0,5

Artikel-Nr.: 175988
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 175988
EAN / GTIN 04255911742358
Herstellernummer 175988
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Radius R [mm] 0,5, Schneidendurchmesser D [mm] 21,7, Typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,675, L P2 [mm] 0,15, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P20, Spanwinkel 6°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC