• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 542, 150 mm, 9 Loch, Korn 320

Artikel-Nr.: 175874
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 9
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung Schleifscheibe 542
Farbe orange
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 320 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Holz
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175874
EAN / GTIN 4002748758744
Herstellernummer 175874
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel mit flexibler Unterlage und spezieller Stearatbeschichtung für hohen Abtrag und Standzeit. Vielseitiger Einsatz in der allgemeinen Holzbearbeitung und im Möbelbau. Geeignet auch für den Schliff von schmierenden Metallen.