• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifdreieck 514, 100 x 150 mm, Bügeleisenform, Korn 60

Artikel-Nr.: 175361
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Goldgelb
Inhalt 1 St.
Form dreieckig
Schleifmittel Breite 100 mm
Schleifmittel Länge 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Werkzeugaufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 7
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Verpackung lose
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblatt
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme; mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175361
EAN / GTIN 4002748753619
Herstellernummer 175361
L-Nummer L51880 100458
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialschleifmittel für den Vor-, Zwischen- und Endschliff. Vielseitiger Einsatz in der Autoreparatur, im Maler- und Möbelhandwerk sowie im Trockenbau