• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 514, 150 mm, 15 Loch, Korn 280

Artikel-Nr.: 175109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Sandgelb
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 15
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung 514
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 280 Mesh
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175109
EAN / GTIN 4002748751097
Herstellernummer 175109
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialschleifmittel mit staubabweisender Stearatbeschichtung für den Vor-, Zwischen- und Endschliff. Vielseitiger Einsatz in der Autoreparatur, im Maler- und Möbelhandwerk sowie im Trockenbau