• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindnietschraube Stahl gerändelt Kleinkopf M8 x 11 x 17,0, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1747259
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1747259
EAN / GTIN 4007081112147
Herstellernummer 1747259
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blindnietschrauben

Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich.

Vorteile:
  • Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen
  • Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich
  • Große Gewindetragkraft
  • Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung
  • Platzsparend
  • Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen
  • Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges
  • Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich:
  • Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc.
  • Erforderliche Vorzentrierung
  • Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig
  • Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden
  • Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen
  • Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos gesetzt werden.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 11 mm