• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan B0, Breite × Stärke 54 ×1,3 mm, Zähne pro Zoll: 2/3

Artikel-Nr.: 174125 2/3
Preis pro 1 Stück (73,00 € / 1 Meter)
Der Endpreis ergibt sich aus dem Meterpreis × Ihrer gewählten Länge.
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Hinweis: Der finale Preis für diesen Artikel in Ihrer Länge wird im Checkout vor dem Absenden der Bestellung angezeigt.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Blatt Hartmetall (HM)
Spanwinkel 0°
Herstellerbezeichnung HM-Titan B0
Höhe Blatt 54 mm
Stärke Blatt 1,3 mm
Zähne pro Zoll 2/3
Länge max. 12 000 mm
Werkstoffeignung Edelstahl; Metall
Länge min. 1 138 mm
Intervall Konfigurierbarkeit 1 mm
Kühlschmierstoff ja
Zahnung Combi
Produktart Metallsägeband
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 174125 2/3
EAN / GTIN 2050002048331
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
85
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Hartmetall (HM) bestücktes Hochleistungssägeband mit Sondergeometrie und einem Spanwinkel von 0°. Speziell geeignet für gehärtete/induktivvergütete und hochharte Werkstoffe > 50 HRC. Das B0 kann auf Sägemaschinen mit begrenzter Leistung eingesetzt werden.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.

Downloads & Dokumente