Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan B0, Anchura × grosor 54 × 1,3 mm, Dientes por pulgada: 2/3

Número de artículo: 174125 2/3
Precio por 1 unidad (67,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
El precio final se calcula multiplicando el precio por metro por la longitud que haya seleccionado.
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Nota: El precio final de este artículo en la longitud que haya elegido se mostrará en la página de pago antes de enviar su pedido.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja Metal duro (MD)
Ángulo de desprendimiento 0°
Denominación del fabricante HM-Titan B0
Altura hoja 54 mm
Grosor hoja 1,3 mm
Dientes por pulgada 2/3
Longitud máx. 12.000 mm
Aptitud del material Acero fino; metal
Longitud mín. 1.138 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 1 mm
Lubricante refrigerante sí
Dentado combi
Tipo de producto Cinta de sierra metálica
Grupo de material Metal
Configurable sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 174125 2/3
EAN / GTIN 2050002048331
Fabricante/responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
85
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.
Hoja de sierra de alto rendimiento de metal duro (HM) con geometría especial y un ángulo de desprendimiento de 0°. Especialmente indicado para materiales templados/endurecidos por inducción y de alta dureza > 50 HRC. El B0 se puede utilizar en máquinas de aserrado con potencia limitada.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9 mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.° 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Información sobre pedidos: número de artículo y tamaño (dientes por pulgada) × longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2/3 × 4640 mm.