• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturplatte konvex PolyMILL P2022 R=1,2

Artikel-Nr.: 171976
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 171976
EAN / GTIN 04255911742518
Herstellernummer 171976
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Radius R [mm] 1,2, Schneidendurchmesser D [mm] 21,7, Typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,85, L P2 [mm] -, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P20, Spanwinkel 6°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC