• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickjacke mit Reißverschluss ADVANCED, Unisex, Moosgrün/Schwarz, Größe XS

Artikel-Nr.: 17105-309-3309 XS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17105-309-3309 XS
EAN / GTIN 5711074602650
Herstellernummer 17105-309-3309 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Strickmaterial ist aus drei Schichten Stoff zusammengeschweißt: Außen Strick, innen weiches Fleece und dazwischen eine winddichte und wasserabweisende Membran
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Extra hoher, justierbarer Kragen - die Kordelstopper sitzen verdeckt im Kragen und stören nicht beim Tragen
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Gummizug an den Handgelenken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ventilation unter den Ärmeln
  • Stretchstoff an den Seiten
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 78% Polyester/15% Polyacryl/5% Viskose/2% Wolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 460 g/m²
  • Strick Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Schonwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb