• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RZP-160/3-1, Zentrischgreifer, großer Backenhub

Artikel-Nr.: 170074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170074
EAN / GTIN 4019208252988
Herstellernummer 170074
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhältlich von Größe 64 bis 300 in je zwei Hubvarianten. Optional mit Greifkraftsicherung und/oder Schmutzabdeckung.
  • Befestigung der Greiferfinger über Zentrierhülsen (im Lieferumfang enthalten).

Technische Merkmale:

  • Zentrisch spannend in kompakter Bauweise aus hochfester, hartbeschichteter Aluminiumlegierung
  • Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl für maximale Lebensdauer
  • Keilhakenprinzip mit pneumatischer Betätigung
  • Positionsabfrage mittels induktiver und magnetischer Sensoren möglich
  • Optional mit FKM-Dichtungen für höhere Temperaturen bis zu 150°C verfügbar (auf Anfrage)
  • Integrierter Sperrluftanschluss gegen Verschmutzung

Einsatzbereiche:

  • Universelles Greifen von runden und zylindrischen Werkstücken mit drei zentrischen Greiferfingern zum Handling mit Robotern oder Portalen.

Vorteile:

  • Hohe Greifkraft bei geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise
  • Große Momentenabstützung für den Einsatz langer Greiferfinger durch verlängerte Backenführung
  • Maximale Flexibilität durch vielseitige Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten
  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch speziell eingeschliffene Grundbacken in bewährter T-Nutenführung

Weitere Infos:

  • RZP-160/3-1, 3-Backen Zentrischgreifer pneumatisch, großer Backenhub, normale Greifkraft

Merkmal:

  • Ausführung: RZP-160/3-1
  • Aussendurchmesser: 190 mm
  • Backen-Gesamthub: 32
  • Backenhub: 16 mm
  • Bauart: Zentrischgreifer
  • Belastung max.: 4300
  • Betriebsdruck min./max. ohne GA/GI: 2-8 bar
  • Empfohlenes Werkstück-Gewicht kg: 30 kg
  • Gesamt Greifkraft: 6000
  • Gewicht: 5.5 kg
  • Höhe: 81 mm
  • Länge Backen: 220 mm
  • Luftverbrauch: 520
  • Moment Mx: 170
  • Moment My: 180
  • Moment Mz: 130
  • Öffnungszeit: 0.5
  • Schließzeit: 0.5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb