• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal V-Amboss Bügelmessschraube 5 mm

Artikel-Nr.: 167-327
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 167-327
EAN / GTIN 4946368028040
Herstellernummer 167-327
L-Nummer L40010 6364
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellnormale speziell für Bügelmessschrauben mit V-Amboss

Merkmal:

  • Bemerkungen: Stecker
  • Genauigkeit: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,026 X 0,025 M
  • Länge (L): 5 mm
  • Typ: Steckerausführung
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb