• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm

Artikel-Nr.: 1669559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1669559
EAN / GTIN 4010886836163
Herstellernummer 1669559
L-Nummer L60160 1034
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • Quergriff fixiert

Merkmal:

  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Klingenlänge: 180 mm
  • Klingenlänge 2: 90 mm
  • Klingenlänge 3: 35 mm
  • Klingen-Ø: 6,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 4
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein