• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm

Artikel-Nr.: 1656937
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1656937
EAN / GTIN 4036976112344
Herstellernummer 1656937
L-Nummer L60160 5353

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
  • Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 12 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 80 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 80 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10 x 115
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • Zugkraft (max.) [t]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein