• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Hickory KOMBI-PLUS R für 247 H-35

Artikel-Nr.: 1630709
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1630709
EAN / GTIN 4010883101325
Herstellernummer 1630709
L-Nummer L60160 5588

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz
  • Extrem biegefest und bruchsicher

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Stielmaterial: Hickory