{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Farbring | grün | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 9,32 mm | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Nutzlänge L1 | 81 mm | |
| Schneidenlänge LC | 36 mm | |
| Auskraglänge A | 83 mm | |
| Anzahl Schneiden | 6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel max. | 8 Grad | |
| Reibwerkzeugart | für Durchgangsloch | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01000100 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,011 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | NC-Reibahle | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Bohrungsaufmaß | 0,1 mm | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß | 0,005 mm | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß | 0 mm | |
| Anschnittlänge | 0,5 mm | |
| Drallrichtung | links | |
| Auswuchtgüte | F/12000 | |
| Teilung | ungleich | |
| Einstellbarkeit | Einstellung nicht möglich | |
| Anschnittwinkel | 45 Grad | |
| Führungselemente vorhanden | nein | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,005 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | 0 mm | |
| Funktionslänge | 84 mm | |
| Drehzahl max. | 5 000 min-1 | |
| Gewicht | 57 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Reiben (BRE) | |
| Produktart | Zylinderreibahle | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 162902 9,32 | |
| EAN / GTIN | 4062406143893 | |
| Herstellernummer | 162902 9,32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |