NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 7,56mm

Artikel-Nr.: 162902 7,56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Farbring grün
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 7,56 mm
Länge gesamt L 117 mm
Nutzlänge L1 78 mm
Schneidenlänge LC 33 mm
Auskraglänge A 80 mm
Anzahl Schneiden 6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel max. 8 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00800100
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,009 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung NC-Reibahle
Konfigurierbar nein
Bohrungsaufmaß 0,1 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß 0,005 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß 0 mm
Anschnittlänge 0,5 mm
Drallrichtung links
Auswuchtgüte F/12000
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel 45 Grad
Antriebsart Maschinenreibahle
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,005 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Funktionslänge 80 mm
Drehzahl max. 5 000 min-1
Gewicht 32 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Reiben (BRE)
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 162902 7,56
EAN / GTIN 4062406142131
Herstellernummer 162902 7,56
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig.
Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen wie 162900, jedoch in 1/100 Abmesssung.
Toleranzangaben:
Größe 1,01 – 5,5: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,004 mm.
Größe 5,51 – 12,05: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,005 mm.
Bestell-Beispiel:
Gewünschter ⌀ 6,24 mm - Bestellangabe: Artikelnummer 162902 6,24.
Geliefert wird die Reibahle mit 6,24 mm in der Toleranz 0 / +0,005 mm.
Lieferzeit je nach Verfügbarkeit ab Lager oder max. 1 Arbeitswoche.

Welcher Durchmesser für die gewünschte Passung erforderlich ist, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Oftmals werden mit einer Reibahle auch noch weitere Passungen abgedeckt, da sich die Toleranzmaße überschneiden können.

Hinweis:

Reibahlen in ganzzahligen und 1/10 Abmessung für H7 Passung siehe Nr. 162900.
Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951.