• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem XL-BOXX Deckeleinlage

Artikel-Nr.: 1600A0259W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe grau
Produktart Box
Außenmaß Breite 596 mm
Außenmaß Höhe 17 mm
Außenmaß Tiefe 360 mm
Material Kunststoff
Gewicht 0,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A0259W
EAN / GTIN 4059952591803
Herstellernummer 1600A0259W
L-Nummer L00590 1624
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem XL-BOXX Deckeleinlage
  • Die Deckeleinlage aus Hartschaum deckt den gesamten Deckelbereich ab; sie hilft dabei, sämtliche Gegenstände in der XL-BOXX vor Schäden zu schützen und an Ort und Stelle zu halten

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 596 x 360 x 17 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: EPP
  • Schaumstoffhöhe: 17 mm