• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SL4.5x100

Artikel-Nr.: 1600A01TF9
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TF9
EAN / GTIN 4059952512365
Herstellernummer 1600A01TF9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauber SD SL4.5x100mm
  • Der Bosch Schraubendreher SL4.5 Professional ist extrem haltbar dank des durchgehenden, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, die Metallschlagkappe und die gehärtete Spitze
  • Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und der integrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments
  • Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 100 mm
  • Weitere erhältliche Größen: SL5.5 x 100 mm und SL6.5 x 125 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.12 kg
  • Handgriffdurchmesser: 33 mm
  • Klingendicke: 1 mm
  • Klingendurchmesser: 4.5 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Messerbreite: 4.5 mm
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: SL
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 60 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 255 mm
  • Werkzeugfinder: nein