• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem LS-BOXX 306, BxHxT 442 x 357 x 273 mm

Artikel-Nr.: 1600A001RU
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001RU
EAN / GTIN 3165140767545
Herstellernummer 1600A001RU
L-Nummer L00610 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem LS-BOXX 306, Die LS-BOXX 306 sorgt für gut geordnetes Aufbewahren im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Das kompakte Design ermöglicht platzsparende Aufbewahrung von Werkzeugen, Kleinteilen und Zubehör in einer einzigen Box
  • Die Kombination aus einer normalen L-BOXX 136 und Platz für bis zu 2 i-BOXXen oder LS-Trays gewährleistet schnellen Zugriff auf die gelagerte Ausrüstung
  • Für absolute Flexibilität bei Transport und Aufbewahrung kann sie mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem verwendet werden
  • Sie ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy, dem L-BOXX Roller, der L-BOXX 136, i-BOXX 53 und i-BOXX 72, der LS-Tray 92 und der LS-Tray 72 kompatibel
  • Die LS-BOXX 306 verfügt auch über eine Klickverbindung und die Möglichkeit, ein Schloss anzubringen
  • Sie hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 273 mm
  • Gewicht: 5.5 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 378 x 311 x 107
  • Materialausführung: ABS