• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7/32″ (5,5 mm)

Artikel-Nr.: 1543342
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1543342
EAN / GTIN 4010886815748
Herstellernummer 1543342

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 186 mm
  • Klingenlänge: 186 mm
  • Klingenlänge 2: 38 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 7/32″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein