• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 60.50V5DTOEMRLIKDX105

Artikel-Nr.: 153388
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
Artikelnummer 153388
EAN / GTIN 4069739170145
Herstellernummer 60.50V5DTOEMRLIKDX105
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50, Radialaufnahme doppelt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.50V5DTOEMRLIKDX105
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 91
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 151 mm
  • Funktionslänge (WF): 105 mm
  • Schaftgröße: VDI50
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung