Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia V5

Número de artículo: 153388
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
Número de artículo 153388
EAN / GTIN 4069739170145
Número del fabricante 60.50V5DTOEMRLIKDX105
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento radial doble, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.50V5DTOEMRLIKDX105
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 91
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 151 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 105 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras