Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, AlTiCN, Außen-⌀ Dc: 10mm

Artikel-Nr.: 150393 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 335 C
Beschichtung AlTiN
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 10 mm
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
für Bohrungsdurchmesser d 2,5 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 38,13 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Kegellänge 3,75 mm
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 20 Grad
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Führungselemente ohne Führungselemente
Produktbezeichnung (Typ) INOX
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 25 mm
Nutzlänge L1 11,875 mm
Funktionslänge 3,75 mm
Gewicht 16 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring blau
Produktart Kegelsenker
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150393 10
EAN / GTIN 4062406277161
Herstellernummer 150393 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Spezialgeometrie mit ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
Neuentwickelte AlTiCN-Beschichtung, speziell für rostfreie Stähle.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.