Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 8mm

Artikel-Nr.: 150175 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm DIN 335 C
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 8 mm
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
für Bohrungsdurchmesser d 2 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,09 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 42,5 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 4,8 mm
Kegellänge 3 mm
Drallrichtung rechts
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 14 mm
Gewicht 13 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer C
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring ohne
Produktart Kegelsenker
Vorschub in Stahl < 500 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150175 8
EAN / GTIN 4045197085733
Herstellernummer 150175 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.