Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 8mm

Número de artículo: 150175 8
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
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 335 C
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, máx. Dc max. 8 mm
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Para diámetro de perforación d 2 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 3
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,09 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 42,5 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 4,8 mm
Longitud del cono 3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Espigas de guía Sin pasador de guía
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 14 mm
Peso 13 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Avellanador cónico
Avance en acero < 500 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150175 8
EAN / GTIN 4045197085733
Número del fabricante 150175 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos en modelo económico.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción sin vibraciones de avellanadores de 90°.