• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-1″, Befestigungsmutter

Artikel-Nr.: 150-207
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150-207
EAN / GTIN 4946368021966
Herstellernummer 150-207
L-Nummer L40010 14767

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1
Genauigkeit: 0.0001 ″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Zoll