• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm

Artikel-Nr.: 15 81 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 15 81 160
EAN / GTIN 4003773015574
Herstellernummer 15 81 160
L-Nummer L70010 508

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abisolieren dünner Kabel
  • auf einen Drahtdurchmesser abgestimmtes, präzises Abisolierprisma
  • nicht verstellbar
  • mit Öffnungsfeder

Merkmal:

  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert