• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Verlängerung, Innen- und Außen-□: 2,1mm

Artikel-Nr.: 149400 2,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen- und Außen-□ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 377

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen- und Außen-□ 2,1 mm
Norm DIN 377
für metrische Gewindebohrer DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Gesamtlänge 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Herstellernummer 149400 2,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und vernickelt. Außen- und Innenvierkant gleich groß.

Verwendung:

Zum Verlängern von kurzen Gewindebohrern (z. B. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Verlängerungen für Maschinen-Gewindebohrer mit Schaft, z. B. nach DIN 371 / 374 / 376, siehe Nr. 338400.