Verlängerung, Innen- und Außen-□: 18mm

Artikel-Nr.: 149400 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen- und Außen-□ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme; Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 18 mm; 18 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M30
Größe Gewindebohrer max. D1 M30
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 200 mm
Außendurchmesser gesamt 33 mm
Material Stahl
Oberflächenbehandlung gehärtet; vernickelt
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149400 18
EAN / GTIN 4045197857415
Herstellernummer 149400 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und vernickelt. Außen- und Innenvierkant gleich groß.

Verwendung:

Zum Verlängern von kurzen Gewindebohrern (z. B. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Verlängerungen für Maschinen-Gewindebohrer mit Schaft, z. B. nach DIN 371 / 374 / 376, siehe Nr. 338400.