• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlussstecker gerade, 5-polig, mit PUR-Kabel 2 m

Artikel-Nr.: 148335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leiterquerschnitt (vorkonfektionierte Kabel) 2 mm2
Steckertyp Eingangsstecker
Anzahl Pole 5 St.
Produktart Steckverbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148335
EAN / GTIN 4047322800723
Herstellernummer 148335
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Opis:

Straight connector, 5-pole, with PUR cable 2 m

Cecha szcz.:

  • Description: Straight connector plug, 5-pin, with PUR cable, 2 m

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb