• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drucksensor, A-1200, G 1/4, 0 - 6, 0 bar, 1, 0%FS, PNP, M12x1, 316L

Artikel-Nr.: 148291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 10 V; 32 V
Serie A-1200
Herstellerbezeichnung Drucksensor A-1200
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 6 bar
Material Gehäuse Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148291
EAN / GTIN 4047322800280
Herstellernummer 148291
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drucksensor, A-1200, G 1/4, 0 - 6, 0 bar, Genauigkeit 1, 0% FS, 1 Schaltausgang PNP, IO-Link, M12x1, 4-polig, Gehäuse 316L. Der Typ A-1200 ist ein Drucksensor ohne Display, der über IO-Link flexibel programmierbar und vielfältig einsetzbar ist. Er ist dank IO-Link ideal für den Einsatz in intelligenten Maschinen. Damit präzise Messergebnisse dauerhaft sichergestellt sind, verfügt der Drucksensor über integrierte Diagnosefunktionen, die den Gerätezustand überwachen und lässt sich zudem über das digitale Signal komfortabel extern konfigurieren und jederzeit anpassen. Die robuste Ausführung des Drucksensor mit IO-Link ist speziell für extreme Umgebungsbedingungen konzipiert. Mit geschweißtem M12x1-Stecker hält dieser Schockbelastungen von bis zu 1000 g mühelos stand und ist für Messstofftemperaturen zwischen -30 bis 100 °C ausgelegt und daher in nahezu jede Anwendung integrierbar. Ausfallzeiten sowie damit verbundene Wartungsaufwände und -kosten sinken aufgrund der stabilen Bauweise deutlich. Eine 360°-LED-Statusanzeige informiert optisch über den Sensorzustand. Das grüne (OK), gelbe (kritischer Zustand) oder rote (Fehler) Signal ermöglicht eine intuitive wie schnelle Fehlererkennung und -behebung. Bei Wartungen erleichtert eine Blink-Funktion via IO-Link die eindeutige Lokalisierung eines Drucksensors. Verwechslungen wird vorgebeugt und die Wartung beschleunigt.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 316L
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • IO-Link: 1.1
  • WIKA Typ: A-1200
  • Schutzart: IP65 und IP67
  • Genauigkeit: 1,0 % FS
  • Hilfsenergie: DC 10 - 32 V
  • Ausgangssignal: 1 Schaltausgang (PNP, IO-Link)
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -30 °C
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 316L
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -30 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb