• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kurze Trommel, 0-13 mm, 0,01 mm, flach, mit Spannmutter

Artikel-Nr.: 148-308-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-308-10
EAN / GTIN 4946368862057
Herstellernummer 148-308-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschrauben mit kurzer Spindel und diversen Trommeldurchmessern

Merkmal:

  • ∅ Skalentrommel: 15 mm
  • Alte Artikelnummer: 148-308
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Messbereich: 0 - 13
  • Messfläche: Flach
  • Messfläche:
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 9.5
  • Skalenteilung: 0.01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 6.0
  • Zoll/Metrisch: Metrisch