• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Feststellschraube, 0-0,25", sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-232-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-232-10
EAN / GTIN 4946368861944
Herstellernummer 148-232-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschraubenköpfe verfügen über eine gerändelte Klemmschraube, so dass Sie die Spindel in jeder Position festellen können.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 148-232
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,00025″
  • Messbereich: 0 - 0.25
  • Messfläche: Sphärisch (SR3)
  • Messfläche:
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 0,25″
  • Skalenteilung: 0.001″
  • Spindelsteigung: 0.5 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll