• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Rot D124

Artikel-Nr.: 145618459956D124
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
Farbe schwarz / rot
Konfektionsgröße DE 124
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145618459956D124
EAN / GTIN 7330509651636
Herstellernummer 145618459956D124

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Handytasche innen
Dokumententasche
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch Stoff über der Vorderseite, an der Passe, an der Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
D-Ring
Metallknopf

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Beschreibung:

  • Flexible und starke Service/Transport Arbeitshose geeignet für verschiedene Situationen, die Komfort und Bewegungsfreiheit erfordern
  • Diese Hose hat eine elastische Taille durch Gummizug mit leicht engerer Passform und sie hat Stretch Einsätze für bessere Flexibilität
  • Die verstärkten Knie mit CORDURA® Stretch Stoff erhöhen die Haltbarkeit noch mehr
  • Die Hose hat zwei Gesäßtaschen, Balgtaschen vorne und eine Beintasche zum Verstauen von Dokumenten
  • Kontrastfarben an Reißverschluss und Nähten verbessern den Gesamteindruck
  • Schwarze Reflexdetails geben dem Kleidungsstück bessere Sichtbarkeit