• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2 x 12,5, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1453877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1453877
EAN / GTIN 4007081450096
Herstellernummer 1453877
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

CAP – Der Becher-Blindniet
CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht.


Der Aufbau:
Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können.

Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:
Wird der CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.
Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 8 mm
  • min. Klemmbereich: 6,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, phosphatiert
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 92 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 6,5 mm
  • max. Klemmlänge: 8 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb