• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Schwarz C156

Artikel-Nr.: 145118119900C156
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 156
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145118119900C156
EAN / GTIN 7330509305959
Herstellernummer 145118119900C156

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Balg und Patte

Details
Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe

Funktionalität
Dauerhaft wasserabweisendes Material
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine

Beschreibung:

  • Eine Arbeitshose mit vorgeformten Knien und vielen Taschenlösungen
  • Ausweis- und Handytasche
  • 50 mm Reflexstreifen